Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01852-400270 01852-400270 Aufspannwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01852-400270 01852-400270 Aufspannwürfel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066518
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01852-400270
EAN/GTIN:
     4059495007007
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 250. Ausführung: Bezugsflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwürfel mit Spänen füllen. Zeichnungshinweis: Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Grauguss
A:
50,0
D2:
500
E:
32
E1:
32
H:
485
H1:
60
H2:
482
L:
410
L1:
270
L2:
62
L3:
262
Gewicht:
153 KG
Weitere Suchbegriffe: 01852-400270, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.093,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,15*
€ 2.831,1885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,89*
€ 2.776,1391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.203,20*
€ 2.621,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,02*
€ 2.550,1938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,90*
€ 2.491,741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.