Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03089-063903 03089-063903 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03089-063903 03089-063903 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066674
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03089-063903
EAN/GTIN:
     4059495733654
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m6
norelem arretierbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404 Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit. Werkstoff: Edelstahlausführung A2: Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305. Arretierstift gehärtet 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet 1.4305. Druckfeder 1.4310. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404. Druckfeder 1.4401 oder 1.4571. Ausführung: Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Pilzgriff blank oder gestrahlt. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Ausführung 1:
mit Rastnut
Form:
C
Stahlschlüssel:
1,4404
Pilzgriff:
blank
Arretierstift:
vernickelt
D:
3
D1:
M6x0,75
D2:
14
L:
31,5
L1:
12
L2:
5
L3:
10
Hub S:
3,5
SW1:
8
F x 30°:
0,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
6,5
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 03089-063903, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.