| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM066888 Herst.-Nr.: 03089-90811082 EAN/GTIN: 4059495734811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Zubehör für Arretierbolzen · Einstellung zur optimalen Distanz Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Edelstahl | Stahlschlüssel: | 1,4404 | D: | 8 | D1: | 11 | L: | 8 | Gewicht: | 0,0027 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 03089-90811082, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |