Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03197-16-1116300 03197-16-1116300 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03197-16-1116300 03197-16-1116300 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067053
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03197-16-1116300
EAN/GTIN:
     4059495752617
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen, in welchen diese sicher und genau verrasten können. Bei den Aufnahmebuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse. Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Aufnahmebuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen befindet. Werkstoff: Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305. Klemmmutter Messing. Ausführung: Aufnahmebuchse blank. Klemmmutter vernickelt. Hinweis: Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm. Anwendung: Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet. Montage: Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Zustandssensor
Material Grundkörper:
Edelstahl
Form:
A
Form-Typ:
Gewinde durchgehend
D:
16
D2:
20,0
D3:
24
D4:
3
H:
35
H1:
8
H2:
11
H3:
6,0
H4:
24,2
H5:
4
M:
M30
N:
2,5
T:
3,0
SW:
5
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: 03197-16-1116300, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.