Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04368-14062105190100 04368-14062105190100 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04368-14062105190100 04368-14062105190100 Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067267
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04368-14062105190100
EAN/GTIN:
     4059495775500
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
schwenkspanner
Schwenkspanner kompakt sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Außerdem eignen sie sich bei beengten Einbauverhältnissen. Die Schwenkspanner kompakt arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner kompakt stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden. Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge. Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird. Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden. Der Spannarm für den Schwenkspanner kompakt ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - kompakte Bauweise - Viele Varianten. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle. Lieferumfang: - 1 Stk. Nutmutter M27x1,5 (nur bei Schwenkspanner kompakt 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200). - 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme. Zubehör: Spannarm für Schwenkspanner kompakt 04368-10. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 350 bar. Zeichnungshinweis: Form AGW: Flansch oben, Gewindeanschluss Form AOF: Flansch oben, O-Ring-Flanschanschluss Form BGW: Flansch unten, Gewindeanschluss Form BOF: Flansch unten, O-Ring-Flanschanschluss Form C: Einschraubgewinde 1) Einbaukontur 2) siehe Zubehör 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet 4) links drehend 5) rechts drehend
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kompakt
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
B
Form-Typ:
einfach wirkend
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Schwenkrichtung:
Rechts
Kolben- durchmesser:
14
Hub:
6
B:
35
B2:
22
D:
10
G:
M27x1,5
H:
110
H2:
91
H3:
70
H5:
11
H6:
6
H7:
10
H8:
12
H9:
11,5
H10:
7
H11:
22
L:
50
L3:
35
Volumenstrom max. (cm³/s):
2,5
Ölbedarf / Hub (cm³):
1,2
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: 04368-14062105190100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,03*
€ 460,5657
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,59*
€ 458,8521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,76*
€ 436,4444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,98*
€ 416,4762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,01*
€ 383,1919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.