Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04368-20-25251105190111 04368-20-25251105190111 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04368-20-25251105190111 04368-20-25251105190111 Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067301
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04368-20-25251105190111
EAN/GTIN:
     4059495775678
Suchbegriffe:
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
hydraulik drosselrückschlagventil
Schwenkspanner sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Die Schwenkspanner arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt dann in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Die Schwenkspanner sind langlebig, weil sie einen Metallabstreifer zum Schutz von Spänen haben, außerdem schützt eine Überlastsicherung die Schwenkmechanik vor Beschädigungen bei Blockierungen des Schwenkvorgangs. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden. Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge. Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird. Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden. Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Integrierte Überlastsicherung. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. - Viele Varianten. - Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle. Lieferumfang: 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme enthalten. Zubehör: Spannarm für Schwenkspanner 04368-30. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: Form A: Flansch oben Form B: Flansch unten Form C: Einschraubgewinde 1) Einbaukontur 2) siehe Zubehör 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet 4) links schwenkend 5) rechts schwenkend 6) spannen 7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
hydraulisch
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
B
Form-Typ:
doppelt wirkend
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Schwenkrichtung:
Rechts
Kolben- durchmesser:
25
Hub:
25
B:
45
B1:
30
D1:
23,5
D2:
20
D4:
6,5
G:
M18x1,5
G1:
M45x1,5
H:
158,5
H2:
137,5
H4:
11
H5:
9
H7:
10
H8:
25
H9:
100,5
H10:
5
L:
65
L6:
50
L7:
15
SW:
27
Volumenstrom max. (cm³/s):
3,2
Ölbedarf / Hub (cm³):
6,0
Ölbedarf / Rückhub (cm³):
17,0
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 04368-20-25251105190111, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,26*
€ 560,7994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,41*
€ 559,7879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,08*
€ 539,1652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,81*
€ 513,8539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,17*
€ 460,7323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.