Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04521-10-1225 04521-10-1225 Exzenterschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04521-10-1225 04521-10-1225 Exzenterschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067345
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04521-10-1225
EAN/GTIN:
     4059495917436
Suchbegriffe:
04521-10-1225
Formschluss-Spann-Exzenter
Originalteile
Sechskantklemmen
Werkstoff: Exzenterschraube Vergütungsstahl. Hinweis: Ersatzschrauben für Spannexzenter und Spann-Exzenterschrauben. Zubehör: Formschluss-Spann-Exzenter 04431. Spannexzenter 04431-05. Sechskantklemmen variabel 04432. Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben 04434. Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant 04435. Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter 04436. Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück 04439. Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar 04444. Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag 04521.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Form:
B
D:
M12
K:
6,3
L:
25
SW:
8
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: Spannexzenter, Spann-Exzenterschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.