Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04624-20-401304 04624-20-401304 Drehhebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04624-20-401304 04624-20-401304 Drehhebelspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067366
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04624-20-401304
EAN/GTIN:
     4059495773919
Suchbegriffe:
04624-20-401304
Originalteile
Drehhebelspanner eignen sich sehr gut für Spannvorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Durch die Kompaktheit der Drehhebelspanner können diese vielfältig in Spannvorrichtungen mit wenig Platz eingesetzt werden und ermöglichen somit oftmals flexible Lösungen. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Im Drehhebelspanner ist der Spannhebel mit der Kolbenstange verbunden. Das Entspannen und Öffnen des Spannhebels erfolgt bei einfach wirkenden Drehhebelspannern mittels Federzug, bei doppelt wirkenden mittels Druckmedium. Die Ölversorgung erfolgt bei den Drehhebelspannern über gebohrte Kanäle. Beim Spannen mit dem Drehhebelspanner bewegt sich der Spannhebel mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Zum Entspannen des Werkstücks fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl. Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen. Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können. Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstücks angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein. Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden. Mit den Drehhebelspannern können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind. Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge. Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Keine Querkräfte beim Spannen. - Geringe Einbaumaße. - Vielfältige Spannhebelauswahl. - Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück. - Leitungslose Druckversorgung. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe, sowie mit Positionskontrolle. Lieferumfang: 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 enthalten. Zubehör: Spannhebel für Drehhebelspanner 04624-30. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 400 bar. Zeichnungshinweis: 1) Spannhebellänge (siehe 04624-30) 2) Hub (siehe 04624-30) 3) siehe Zubehör 4) Einbaukontur 5) Kanten gerundet 6) lösen 7) spannen alternativ 8) spannen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
hydraulisch
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
A
Kolben- durchmesser:
40
Form-Typ:
doppelt wirkend
Anschlussart:
gebohrte Kanäle
B:
78
B1:
59,0
D:
53,0
D1:
55
G:
M12
G1:
M12x18
H:
50,00
H1:
47,0
H2:
70,00
H3:
17,5
H4:
48,0
H5:
25
H6:
19
H7:
40
L:
74
L1:
55,0
L2:
9,50
L3:
21,50
L4:
12,0
L5:
25,0
R:
24,7
Kolbenkraft bei 100 bar (kN):
15,9
Kolbenkraft bei 400 bar (kN):
63,6
Volumen (cm³):
31,80
wirksame Kolbenfläche (cm²):
15,90
Gewicht:
2,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,75*
€ 538,7725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,38*
€ 538,3322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,99*
€ 511,6881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,46*
€ 490,8274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,27*
€ 447,7613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.