Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04624-50-252012021 04624-50-252012021 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04624-50-252012021 04624-50-252012021 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067447
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04624-50-252012021
EAN/GTIN:
     4059495774923
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder eingesetzt werden. In die Kolbenstangen mit Innengewinde können verschiedene Druckstücke eingeschraubt werden. Die Blockzylinder gewährleisten einen hohen Betriebsdruck und lassen sich aufgrund ihrer kompakten, kubischen Gehäuseform mit Zylinderschrauben einfach befestigen. In den Blockzylindern wird standardmäßig eine doppelte Hydraulikdichtung verbaut. Hierdurch entstehen im Bereich der stangenseitigen Dichtung technische Vorteile für einen leckarmen Dauerbetrieb. Ebenfalls sind in den Blockzylindern standardmäßig Metallabstreifer verbaut, welche verhindern, dass Späne eindringen. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Querkräfte auf die Blockzylinder sollten vermieden werden. Wird der Blockzylinder quer zur Zylinderachse verschraubt, wird eine zusätzliche Abstützung des Blockzylinders empfohlen. Wird der Blockzylinder als Druckzylinder eingesetzt, sollte die Abstützung an der Bodenseite erfolgen, beim Einsatz als Zugzylinder an der Stangenseite. Zulässige dynamische Belastung beim Kolbenvorhub muss eingehalten werden. Bei den einfach wirkenden Blockzylindern wird ein Belüftungsanschluss benötigt. Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden. Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. - Große Hubbereiche von 8 mm bis 200 mm. - Große Kraftbereiche von 2 kN bis 392 kN. - Geringe Einbaumaße. - Verwendung doppelter Hydraulikdichtung. Auf Anfrage: Lieferumfang: 2 Stk. O-Ring (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten. Zubehör: - Auflagebolzen 02153. - Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006. - Grippers Sechskant-Form 07114. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: Form A: Längs- und Querbohrungen, Gewindeanschluss Form B: Bodenseite, mittige Bohrung, O-Ring-Flanschanschluss Form C: Breitseite, O-Ring-Flanschanschluss 1) Einbaukontur
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
hydraulisch
Material Grundkörper:
Stahl
Form:
B
Form-Typ:
doppelt wirkend
Kolben- durchmesser:
25
Hub:
20
Anschlussart:
O-Ring-Flanschanschluss
B:
65
B1:
50
B3:
25,0
D:
16
D1:
14
D2:
8,5
D3:
10,5x4
D4:
4
D5:
9,8
G:
M10x17
H:
45
H1:
30
H3:
1,1
L:
64
L1:
8,6
L2:
7
SW:
13
wirksame Kolbenfläche (cm²):
4,9
Druckkraft bei 100 bar (kN):
4,9
Zugkraft bei 100 bar (kN):
2,9
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 04624-50-252012021, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,4587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,7808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,7832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,69*
€ 155,5211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.