Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05305-035 05305-035 Schnellspanner variabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05305-500.jpg
img_05305-500.jpg
img_Z05305-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM067511
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05305-035
EAN/GTIN:
     4059495292168
Suchbegriffe:
05305-035
Originalteile
Werkstoff: Stahl. Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff. Ausführung: vergütet und verzinkt. Griffelement ölbeständig. Hinweis: Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition. Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
A:
25,4
A1:
53
A2:
38
A3:
25,4
B:
33
B1:
60
B4:
48
B5:
38
B6:
32
D:
6,5
D1:
23
D2:
12
H:
46
H1:
27
H2:
155
H5:
25
L:
233
L2:
154
L4:
73
max. Spannhöhe:
35
F kN:
2,5
Gewicht:
0,45 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
27
€ 8,90*
ab € 28,37*
€ 37,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,56*
€ 42,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.