Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

06916-10-1120063 06916-10-1120063 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06916-10-1120063 06916-10-1120063 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068180
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-10-1120063
EAN/GTIN:
     4059495619101
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form A von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich. Lieferumfang: Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
A
Farbe Grundkörper:
silber
A:
120
B:
21
C:
11,4
D:
M6
H:
39
H1:
25
L:
146
S:
24
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06916-10-1120063, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.