Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06916-10-1140081 06916-10-1140081 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06916-10-1140081 06916-10-1140081 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068181
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-10-1140081
EAN/GTIN:
     4059495619019
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form A von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich. Lieferumfang: Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
A
Farbe Grundkörper:
schwarz
A:
140
B:
24
C:
14,2
D:
M8
H:
45
H1:
30
L:
170
S:
28
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06916-10-1140081, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.