Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06916-10-1160083 06916-10-1160083 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06916-10-1160083 06916-10-1160083 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068184
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-10-1160083
EAN/GTIN:
     4059495619125
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form A von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich. Lieferumfang: Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
A
Farbe Grundkörper:
silber
A:
160
B:
28
C:
15,5
D:
M8
H:
52
H1:
30
L:
194
S:
32
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06916-10-1160083, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.