Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06916-10-2100051 06916-10-2100051 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06916-10-2100051 06916-10-2100051 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068187
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-10-2100051
EAN/GTIN:
     4059495619040
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form B von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
B
Farbe Grundkörper:
schwarz
A:
100
B:
17
C:
9,5
D:
M5
H:
33
L:
122
S:
20
T:
7,5
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06916-10-2100051, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.