Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

06916-10-2160081 06916-10-2160081 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06916-10-2160081 06916-10-2160081 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068193
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-10-2160081
EAN/GTIN:
     4059495619071
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form B von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
B
Farbe Grundkörper:
schwarz
A:
160
B:
28
C:
15,5
D:
M8
H:
52
L:
194
S:
32
T:
12,0
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06916-10-2160081, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.