Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06916-10-2180103 06916-10-2180103 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06916-10-2180103 06916-10-2180103 Bügelgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068196
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-10-2180103
EAN/GTIN:
     4059495619187
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form B von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
B
Farbe Grundkörper:
silber
A:
180
B:
31
C:
16,0
D:
M10
H:
58
L:
218
S:
36
T:
15,0
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06916-10-2180103, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.