Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-K0440X25 08920-K0440X25 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-K0440X25 08920-K0440X25 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068606
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-K0440X25
EAN/GTIN:
     4059495207889
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7. Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung. Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert. E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
K
Produkttyp:
lang
D1:
4,4
D2:
10
D3:
18
D4:
6,5
D6:
2,5
L1:
25
L2:
8
L6:
3,0
L7:
13
M:
4,25
T1:
0,02
T2:
0,005
R1:
2,0
R2:
7,0
E1:
13,0
E2:
17
α:
65°
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-K0440X25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,2539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,5534
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,24*
€ 149,0356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,50*
€ 148,155
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,16*
€ 103,7204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,1382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.