Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-K1410X36 08920-K1410X36 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-K1410X36 08920-K1410X36 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068896
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-K1410X36
EAN/GTIN:
     4059495210780
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7. Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung. Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert. E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
K
Produkttyp:
mittel
D1:
14,1
D2:
22
D3:
34
D4:
15,5
D6:
5,0
L1:
36
L2:
12
L6:
5,5
L7:
16
M:
7,00
T1:
0,02
T2:
0,005
R1:
3,0
R2:
10,5
E1:
23,5
E2:
28
α:
35°
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-K1410X36, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,95*
€ 270,0705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,92*
€ 266,4648
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,29*
€ 177,6551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,41*
€ 176,6079
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,87*
€ 123,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,7637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,50*
€ 68,425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.