Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-K1430X36 08920-K1430X36 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-K1430X36 08920-K1430X36 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068902
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-K1430X36
EAN/GTIN:
     4059495210841
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7. Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung. Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert. E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
K
Produkttyp:
mittel
D1:
14,3
D2:
22
D3:
34
D4:
15,5
D6:
5,0
L1:
36
L2:
12
L6:
5,5
L7:
16
M:
7,00
T1:
0,02
T2:
0,005
R1:
3,0
R2:
10,5
E1:
23,5
E2:
28
α:
35°
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-K1430X36, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,83*
€ 268,7377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,01*
€ 176,1319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,94*
€ 174,8586
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,85*
€ 122,3915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,9307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,87*
€ 80,7653
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.