Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-K1900X45 08920-K1900X45 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-K1900X45 08920-K1900X45 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM068947
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-K1900X45
EAN/GTIN:
     4059495211299
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7. Die Steckbohrbuchse Form K wird als Schnellwechselbuchse verwendet. Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung. Der Bajonett-Verschluss wird durch Spannbuchsen nach DIN 173 Teil 1 in Verbindung mit Zylinderschrauben nach DIN 912 gesichert. E2 = Bohrungsabstand bei Verwendung von Zylinderstiften oder Spiralspannstiften. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
K
Produkttyp:
mittel
D1:
19,0
D2:
30
D3:
46
D4:
23,0
D6:
5,0
L1:
45
L2:
12
L6:
5,5
L7:
20
M:
7,00
T1:
0,02
T2:
0,005
R1:
3,0
R2:
10,5
E1:
29,5
E2:
35
α:
30°
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-K1900X45, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,56*
€ 435,0164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,29*
€ 433,5051
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,86*
€ 289,0034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,40*
€ 282,506
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,20*
€ 197,778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,1479
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,86*
€ 124,7834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,10*
€ 119,119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,34*
€ 113,4546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,0564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.