Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-L0430X25 08920-L0430X25 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-L0430X25 08920-L0430X25 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069057
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-L0430X25
EAN/GTIN:
     4059495212395
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
L
D1:
4,3
D2:
10
L1:
25
Produkttyp:
lang
D3:
18
D4:
D1+0,5
D6:
2,5
L2:
8
L6:
3,0
L7:
13
M:
4,25
T1:
0,02
T2:
0,005
R1:
2,0
R2:
7,0
E1:
13,0
E2:
17
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-L0430X25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,7339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,5213
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,18*
€ 143,0142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,5509
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,69*
€ 98,4011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,48*
€ 55,3112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.