Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08920-L1320X45 08920-L1320X45 Steckbohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08920-L1320X45 08920-L1320X45 Steckbohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069324
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08920-L1320X45
EAN/GTIN:
     4059495215068
Suchbegriffe:
Steckbohrbuchsen
steckbohrbuchsen norelem
steckbohrbuchsen
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß und dem Passmaß beschriftet z.B. 15 F7. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
L
D1:
13,2
D2:
22
L1:
45
Produkttyp:
lang
D3:
34
D4:
D1+0,5
D6:
5,0
L2:
12
L6:
5,5
L7:
25
M:
7,00
T1:
0,02
T2:
0,005
R1:
3,0
R2:
10,5
E1:
23,5
E2:
28
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 08920-L1320X45, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,85*
€ 312,7915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,94*
€ 306,9486
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,97*
€ 204,6443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,55*
€ 204,1445
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,09*
€ 142,9071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,1631
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,17*
€ 85,8823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,9367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.