Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21124-08 21124-08 Positioniertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21124-08 21124-08 Positioniertisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069484
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21124-08
EAN/GTIN:
     4059495430157
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung: Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich. Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich. Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden. Zeichnungshinweis: Einbaulage des Positionsanzeigers: a) oben (Standard) b) rechts c) unten für 21124-25 nicht möglich d) links
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
B:
46
B1:
36
B2:
21
B3:
33
D:
26
D1:
23
D2:
M6x1
D3:
8
D4:
M4
D5:
4
H:
24
H1:
20
H2:
27,0
H3:
23
H4:
14,0
H5:
6
H6:
31,0
H7:
52,0
L:
179
L1:
120
L2:
46
L3:
36
L4:
12
L5:
8,5
L6:
29,4
Hub S:
48
F1 N:
200
F2 N:
200
F3 N:
200
Mx Nm:
3,6
My Nm:
3,6
Mz Nm:
3,6
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger norelem, positionsanzeiger, 21124-08, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,84*
€ 703,0996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,64*
€ 682,6316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,08*
€ 654,5952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,02*
€ 630,7238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,40*
€ 585,956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.