Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21137-108 21137-108 Kreuztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21137-108 21137-108 Kreuztisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069493
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21137-108
EAN/GTIN:
     4059495430249
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung: Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich. Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich. Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden. Zeichnungshinweis: Einbaulage des Positionsanzeigers: a) oben (Standard) b) rechts c) unten d) links
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
A
B:
46
B1:
36
B2:
21
D:
26
D1:
23
D2:
M6x1
D3:
8
D4:
M4
D5:
4
H:
18,0
H1:
14
H2:
27
H3:
23
H4:
14,0
H5:
6
L:
179
L1:
120
L2:
46
L3:
75
L4:
12
L5:
2
L7:
6,0
L8:
108
Hub S:
48
F1 N:
200
F2 N:
200
F3 N:
200
Mx Nm:
3,6
My Nm:
3,6
Mz Nm:
3,6
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, positionsanzeiger norelem, positionsanzeiger, 21137-108, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,76*
€ 747,0344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,26*
€ 736,9194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,86*
€ 684,0834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,74*
€ 662,5206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,39*
€ 631,1641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.