Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21137-112 21137-112 Kreuztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21137-112 21137-112 Kreuztisch
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069494
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21137-112
EAN/GTIN:
     4059495430256
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Werkstoff: Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung: Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Hinweis: Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich. Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich. Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln. Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden. Zeichnungshinweis: Einbaulage des Positionsanzeigers: a) oben (Standard) b) rechts c) unten d) links
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Aluminium
Form:
A
B:
75
B1:
60
B2:
38
D:
26
D1:
23
D2:
M6x1
D3:
12
D4:
M6
D5:
6
H:
23,5
H1:
20
H2:
29
H3:
27
H4:
15,5
H5:
7
L:
239
L1:
180
L2:
75
L3:
120
L4:
15
L5:
2
L7:
7,5
L8:
165
Hub S:
73
F1 N:
300
F2 N:
300
F3 N:
300
Mx Nm:
18,0
My Nm:
18,0
Mz Nm:
18,0
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, positionsanzeige norelem, positionsanzeiger, 21137-112, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,90*
€ 917,371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,91*
€ 897,1529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,87*
€ 841,1753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,17*
€ 815,3523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,89*
€ 779,3191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.