Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22281-10220 22281-10220 Kettenradsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22281-10220 22281-10220 Kettenradsatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069575
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22281-10220
EAN/GTIN:
     4059495812953
Suchbegriffe:
Kettenradsatz
Kettenradsätze
kettenradsatz
· Zum Spannen von Rollenketten · Kompatibel mit allen Spannelementen · Kugellager beidseitig abgedichtet · Kettenrad kann auf der Schraube verschoben werden · Distanzhülsen sorgen für korrekte Führung der Kette Werkstoff: Kettenrad Stahl. Kugellager Wälzlagerstahl. Schraube und Mutter Stahl. Ausführung: Kettenrad Zähne gehärtet HRC 50, verzinkt. Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3. Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt. Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Hinweis: Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettenradsatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei. Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben werden und so auf die Kettenspur angepasst werden. Bei der zweifachen und dreifachen Ausführung sorgen passgenaue Distanzhülsen für eine korrekte Führung der Kette. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar. Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zweifach
Material Grundkörper:
Stahl
ISO-Nr.:
10 B-2
Teilung Zoll:
5/8X3/8
Teilung mm:
15,875 x 9,65
Zähnezahl:
15
A:
47-93
B:
31,5
B1:
9,1
D:
M20
D1:
76,36
L:
120
Kugellager:
6304-2Z
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm:
160
Passend zu Spannelement Größe:
5
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: 22281-10220, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,5244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,8957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,8378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,4396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.