Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-01-0800913232 23001-01-0800913232 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-01-0800913232 23001-01-0800913232 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069621
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-01-0800913232
EAN/GTIN:
     4059495794105
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Werkstoff: Nabe Edelstahl. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Edelstahl
Größe:
80
max. Drehmoment Nm:
80
Trägheitsmoment (gm²):
2,00
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
128
Federsteifigkeit radial (N/mm):
1.200
Federsteifigkeit axial (N/mm):
80
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
6.900
A:
28
C (ISO 4029):
M10
D1 (H7):
32
D2 (H7):
32
D1/D2 min.:
14
D1/D2 max.:
44,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
44,0
D4:
82
L:
91
L2:
11,0
L3:
33,5
R:
82,9
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
84
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-01-0800913232, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,18*
€ 520,2442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,75*
€ 516,1625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,02*
€ 474,8338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,62*
€ 456,5078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,92*
€ 437,8248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.