Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-03-0300581919 23001-03-0300581919 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-03-0300581919 23001-03-0300581919 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069661
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-03-0300581919
EAN/GTIN:
     4059495794365
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
30
max. Drehmoment Nm:
30
Trägheitsmoment (gm²):
0,13
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
38
Federsteifigkeit radial (N/mm):
720
Federsteifigkeit axial (N/mm):
50
max. Wellenversatz radial (mm):
0**
max. Wellenversatz axial (mm):
0,6
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
10.300
A:
20
C (ISO 4029):
M6
D1 (H7):
19
D2 (H7):
19
D1/D2 min.:
10
D1/D2 max.:
32,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
30,0
D4:
56
L:
58
L2:
7,3
L3:
21,0
R:
56,4
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
15
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-03-0300581919, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,3224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,5378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,4442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,4585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.