Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-04-00800551515 23001-04-00800551515 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-04-00800551515 23001-04-00800551515 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069715
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-04-00800551515
EAN/GTIN:
     4059495794907
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Die Größe 200 besitzt entgegen der Zeichnung, nur einen 2-Wellen-Metallbalg. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
80
max. Drehmoment Nm:
80
Trägheitsmoment (gm²):
0,140
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
53
Federsteifigkeit radial (N/mm):
6.436
Federsteifigkeit axial (N/mm):
165
max. Wellenversatz radial (mm):
0,05
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
0,5
max. Drehzahl 1/min:
10.300
A:
20,0
C (ISO 4029):
M6
D1 (H7):
15
D2 (H7):
15
D1/D2 min.:
12
D1/D2 max.:
32,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
30,0
D4:
56,0
L:
55
L2:
7,3
L3:
21,0
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
15,0
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-04-00800551515, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,8142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,50*
€ 164,815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,17*
€ 156,0923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,5247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,3165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.