Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-04-10000844242 23001-04-10000844242 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-04-10000844242 23001-04-10000844242 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069730
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-04-10000844242
EAN/GTIN:
     4059495795058
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Die Größe 200 besitzt entgegen der Zeichnung, nur einen 2-Wellen-Metallbalg. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
1.000
max. Drehmoment Nm:
1.000
Trägheitsmoment (gm²):
2,740
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
579
Federsteifigkeit radial (N/mm):
29.096
Federsteifigkeit axial (N/mm):
756
max. Wellenversatz radial (mm):
0,10
max. Wellenversatz axial (mm):
1,5
max. Winkelversatz (°):
1,0
max. Drehzahl 1/min:
6.000
A:
40,0
C (ISO 4029):
M12
D1 (H7):
42
D2 (H7):
42
D1/D2 min.:
42
D1/D2 max.:
60,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
60,0
D4:
110,0
L:
84
L2:
11,8
L3:
32,5
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
145,0
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-04-10000844242, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,72*
€ 445,9168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,63*
€ 438,6697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,86*
€ 405,6234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,79*
€ 394,8301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,68*
€ 373,2792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.