Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-05-0180631414 23001-05-0180631414 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-05-0180631414 23001-05-0180631414 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069735
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-05-0180631414
EAN/GTIN:
     4059495795102
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
18
max. Drehmoment Nm:
18
Trägheitsmoment (gm²):
0,04
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
20
Federsteifigkeit radial (N/mm):
205
Federsteifigkeit axial (N/mm):
50
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
12.800
A:
17
C (ISO 4029):
M5
D1 (H7):
14
D2 (H7):
14
D1/D2 min.:
10
D1/D2 max.:
25,4
D1/D2 max. bei Passfedernut:
25,4
D4:
45
L:
63
L1:
37
L2:
5,5
L3:
19,5
R:
47,4
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
8
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-05-0180631414, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,5628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,6346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,6481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,6168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.