Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-05-0300691010 23001-05-0300691010 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-05-0300691010 23001-05-0300691010 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069739
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-05-0300691010
EAN/GTIN:
     4059495795140
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
30
max. Drehmoment Nm:
30
Trägheitsmoment (gm²):
0,14
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
38
Federsteifigkeit radial (N/mm):
720
Federsteifigkeit axial (N/mm):
50
max. Wellenversatz radial (mm):
0**
max. Wellenversatz axial (mm):
0,6
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
10.300
A:
20
C (ISO 4029):
M6
D1 (H7):
10
D2 (H7):
10
D1/D2 min.:
10
D1/D2 max.:
32,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
30,0
D4:
56
L:
69
L1:
35
L2:
7,5
L3:
27,0
R:
56,4
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
15
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-05-0300691010, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,2656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,8733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,58*
€ 160,1502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,2601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,2554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.