Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-08-5001004242 23001-08-5001004242 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-08-5001004242 23001-08-5001004242 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069836
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-08-5001004242
EAN/GTIN:
     4059495795980
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
500
max. Drehmoment Nm:
500
Trägheitsmoment (gm²):
4,45
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
690
Federsteifigkeit radial (N/mm):
7.790
Federsteifigkeit axial (N/mm):
100
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
5.000
A:
42
C (ISO 4029):
M12
D1 (H7):
42
D2 (H7):
42
D1/D2 min.:
25
D1/D2 max.:
70,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
70,0
D4:
122
L:
100
L1:
48
L2:
13,3
L3:
36,0
R:
122,0
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
145
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-08-5001004242, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,58*
€ 568,3202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,04*
€ 547,4476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,69*
€ 518,4711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,07*
€ 507,0233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,61*
€ 482,6759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.