Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001-2001012828 23001-2001012828 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23001-2001012828 23001-2001012828 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069847
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23001-2001012828
EAN/GTIN:
     4059495793757
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
200
max. Drehmoment Nm:
200
Trägheitsmoment (gm²):
1,49
Torsionssteife (0,001 Nm/rad):
175
Federsteifigkeit radial (N/mm):
2.500
Federsteifigkeit axial (N/mm):
280
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
6.400
A:
31
C (ISO 4029):
M12
D1 (H7):
28
D2 (H7):
28
D1/D2 min.:
16
D1/D2 max.:
47,0
D1/D2 max. bei Passfedernut:
47,0
D4:
90
L:
101
L2:
13,0
L3:
38,0
R:
90,8
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
125
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 23001-2001012828, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,8796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,2854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,85*
€ 267,5715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,82*
€ 259,2058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,55*
€ 241,0345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.