Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23003-0450401214 23003-0450401214 Metallbalgkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23003-0450401214 23003-0450401214 Metallbalgkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM069881
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23003-0450401214
EAN/GTIN:
     4059495796246
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Gewindestift zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Klemmung mit Gewindestift
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
45
max. Drehmoment Nm:
4,5
Trägheitsmoment (gcm²):
68,0
Torsionssteife Nm/rad:
6.500
Federsteifigkeit radial (N/mm):
168
Federsteifigkeit axial (N/mm):
32
max. Wellenversatz radial (mm):
0,10
max. Wellenversatz axial (mm):
0,3
max. Winkelversatz (°):
1,5
max. Drehzahl 1/min:
15.000
C (ISO 4029):
2xM6
D1 (H7):
12
D2 (H7):
14
D1/D2 min.:
6
D1/D2 max.:
19
D1/D2 max. bei Passfedernut:
13
D4:
32
D5:
29,0
L:
40
L2:
4
L3:
12
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
3,0
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Metall-Balgkupplung, din 916, 23003-0450401214, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,2501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,9074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.