Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23021-10-42921263838 23021-10-42921263838 Elastomer-Klauenkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23021-10-42921263838 23021-10-42921263838 Elastomer-Klauenkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM070117
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23021-10-42921263838
EAN/GTIN:
     4059495798080
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung welle
klauenkupplung
klauenkupplung alu
Werkstoff: Nabe Aluminium. Konusring Stahl. Kupplungsstern Polyurethan. Ausführung: Nabe blank. Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Hinweis: Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen. Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C. Montage: Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben. Bei richtiger axialer Position die Klemmschrauben mittels Drehmomentschlüssel auf das in der Tabelle angegebene Anzugsmoment anziehen. Das Abstandsmaß (L2) sollte eingehalten werden, um den Versatzausgleich der Kupplung und die Lebensdauer des Zahnkranzes zu erhöhen. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Konusnabe und Spannring
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
42
Farbe Komponente:
gelb
Trägheitsmoment (gm²):
4,322
Torsionssteife statisch (Nm/rad):
10.870,0
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad):
20.500
Federsteifigkeit radial (N/mm):
4.100
max. Wellenversatz radial (mm):
0,19
max. Wellenversatz axial (mm):
+2 / -1
max. Winkelversatz (°):
1,0
max. Drehmoment Nm:
830
Kupplungsstern Härte:
92 Shore A
Nenndrehmoment Nm:
265,0
max. Drehzahl 1/min:
8.000
C (ISO 4029):
M8
D1 (H7):
38
D2 (H7):
38
D1/D2 min.:
28
D1/D2 max.:
50
D4:
95
L:
126
L1:
50,0
L2:
26
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
35,00
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 23021-10-42921263838, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,74*
€ 548,2806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,20*
€ 545,258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,45*
€ 524,1355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,44*
€ 503,8936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,61*
€ 454,1159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.