Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23022-15-09980240808 23022-15-09980240808 Elastomer-Klauenkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23022-15-09980240808 23022-15-09980240808 Elastomer-Klauenkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM070495
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23022-15-09980240808
EAN/GTIN:
     4059495803272
Suchbegriffe:
23022-15-09980240808
Originalteile
Werkstoff: Nabe Aluminium. Kupplungsstern Polyurethan. Ausführung: Nabe blank. Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Hinweis: Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen. Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C. Montage: Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Klemmnaben gesichert. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
9
Farbe Komponente:
rot
Trägheitsmoment (gm²):
0,00085
Torsionssteife statisch (Nm/rad):
51,6
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad):
155
Federsteifigkeit radial (N/mm):
518
max. Wellenversatz radial (mm):
0,10
max. Wellenversatz axial (mm):
+0,8 / -0,4
max. Winkelversatz (°):
0,9
max. Drehmoment Nm:
10,0
Kupplungsstern Härte:
98 Shore A
Nenndrehmoment Nm:
5,0
max. Drehzahl 1/min:
19.000
C (ISO 4029):
M2,5
D1 (H7):
8
D2 (H7):
8
D1/D2 min.:
4
D1/D2 max.:
11
D4:
20
L:
24
L1:
7,0
L2:
10
L3:
3,5
R:
21,3
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
0,85
Gewicht:
0,015 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.