Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23022-20-19980660808 23022-20-19980660808 Elastomer-Klauenkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23022-20-19980660808 23022-20-19980660808 Elastomer-Klauenkupplung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM070709
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23022-20-19980660808
EAN/GTIN:
     4059495804835
Suchbegriffe:
23022-20-19980660808
Originalteile
Werkstoff: Nabe Aluminium. Kupplungsstern Polyurethan. Ausführung: Nabe blank. Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Hinweis: Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen. Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C. Montage: Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Klemmnaben gesichert. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Größe:
19
Farbe Komponente:
rot
Trägheitsmoment (gm²):
0,042
Torsionssteife statisch (Nm/rad):
1.512,0
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad):
2.540
Federsteifigkeit radial (N/mm):
2.010
max. Wellenversatz radial (mm):
0,06
max. Wellenversatz axial (mm):
+1,2 / -0,5
max. Winkelversatz (°):
0,9
max. Drehmoment Nm:
42
Kupplungsstern Härte:
98 Shore A
Nenndrehmoment Nm:
21,0
max. Drehzahl 1/min:
10.000
A:
14,5
C (ISO 4029):
M6
D1 (H7):
8
D2 (H7):
8
D1/D2 min.:
8
D1/D2 max.:
21
D4:
40
K:
19,5
L:
66
L1:
25
L2:
16
L3:
8,0
L4:
27
R:
46,0
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
15
Gewicht:
0,18 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,8569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,3115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,0196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.