Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23380-3052 23380-3052 Schrumpfscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23380-3052 23380-3052 Schrumpfscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071274
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23380-3052
EAN/GTIN:
     4059495305936
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe
· Zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle · Geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen · Für sehr hohe Drehmomente · Keine axiale Welle/Nabe-Verschiebung bei der Montage · Selbstzentrierend Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Schrumpfscheibe zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle. Sie werden von außen auf die Nabe aufgebracht und erzeugen durch die Verringerung ihres Innendurchmessers, über keilförmige Flächen, eine Spannung auf die Nabe. Dadurch entsteht eine Presspassung zwischen Nabe und Welle. Sie sind geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen. - für sehr hohe Drehmomente - keine axiale Welle/Nabe Verschiebung bei der Montage - selbstzentrierend 23380-01-4072 Ausführung mit hochfesten Schrauben (ISO 4762). Montage: Vorhandene Transportsicherungen entfernen. Welle, Nabeninnen- und Nabenaußendurchmesser reinigen und leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrumpfscheibe auf die Nabe schieben. Anschließend die Einheit (Schrumpfscheibe/Nabe) auf die Welle schieben und in Position bringen. Spannschrauben der Reihe nach von Hand leicht anziehen. Dann die Spannschrauben mit einem Drehmomentschlüssel der Reihe nach in mehreren Durchgängen auf das angegebene Anziehdrehmoment MS anziehen. 1. Durchgang ca. 33% MS 2. Durchgang ca. 66% MS 3. Durchgang 100% MS Demontage: Alle Schrauben der Reihe nach stufenweise lösen, aber nicht vollständig aus dem Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe löst sich in der Regel von selbst.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
350/400/440
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
38/41/43
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
261
Spannschrauben Anzahl:
7 x M5
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
5,0
D:
30
D1:
52
DW:
24/25/26
B:
26,0
L:
22,5
L1:
18,0
L2:
9,50
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: 23380-3052, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.