Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42208-140002416 42208-140002416 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42208-140002416 42208-140002416 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071367
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     42208-140002416
EAN/GTIN:
     4059495428796
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Hinweis: Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
UNILOCK
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
A
D1:
M16
H:
24
SW:
17
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 42208-140002416, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,3898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,35*
€ 149,1665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,2625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,7596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.