Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42208-140003020 42208-140003020 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42208-140003020 42208-140003020 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071368
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     42208-140003020
EAN/GTIN:
     4059495489438
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Hinweis: Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
UNILOCK
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
A
D1:
M20
H:
30
SW:
17
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: 42208-140003020, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,9927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,8638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,0558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,0654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.