Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42208-140250512 42208-140250512 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42208-140250512 42208-140250512 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071373
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     42208-140250512
EAN/GTIN:
     4059495489506
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Hinweis: Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000 N - Haltekraft (M12) 50.000 N - Haltekraft (M16) 75.000 N Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei NLM 42208, 42210 und 42208 mit Gewindebolzen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
UNILOCK
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Form:
A
D:
25
D1:
M12
D2:
16,5
D3:
10,3
H:
5
T:
10,5
SW:
10
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 42208-140250512, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,9069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,0156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,6118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.