Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96390-115X500 96390-115X500 Kugelkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96390-115X500 96390-115X500 Kugelkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071477
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96390-115X500
EAN/GTIN:
     4059495345345
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
· Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen · Verliersicherung · Messing · Edelstahl Werkstoff: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schlüsselring
Material Grundkörper:
Edelstahl
Form:
B
L:
500
D:
15
D1:
1,0
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: 96390-115X500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.