Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96390-119X320 96390-119X320 Kugelkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96390-119X320 96390-119X320 Kugelkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071480
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96390-119X320
EAN/GTIN:
     4059495345314
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
· Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen · Verliersicherung · Messing · Edelstahl Werkstoff: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schlüsselring
Material Grundkörper:
Edelstahl
Form:
B
L:
320
D:
19
D1:
1,0
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 96390-119X320, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.