Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96390-119X500 96390-119X500 Kugelkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96390-119X500 96390-119X500 Kugelkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071481
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96390-119X500
EAN/GTIN:
     4059495345352
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
· Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen · Verliersicherung · Messing · Edelstahl Werkstoff: Kette Messing oder Edelstahl, Schlüsselring Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schlüsselring
Material Grundkörper:
Edelstahl
Form:
B
L:
500
D:
19
D1:
1,0
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: 96390-119X500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.