Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
3640.019 Saug-/ Druckschlauch, Gummi, SBR, Temp. -30 °C bis 80 °C(Anschnittware)
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-RIE012641-A
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
113927-A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
3640.019 Saug-/ Druckschlauch, Gummi, SBR, Temp. -30 °C bis 80 °C, Vakuum 0,8 bar, PN max. 10 bar, Schlauch-ø
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 KG
... >
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Originalteile
>
OT-R
Weitere Suchbegriffe:
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
druckschlauch 80°c
,
druckschlauch
,
3640.019
,
Originalteile
,
Riegler
,
Riegler-Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,50*
€ 29,155
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen