Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P05520 5/2-Wege Pneumatikimpulsventil, G 1/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P05520 5/2-Wege Pneumatikimpulsventil, G 1/8", Standard
P05520 5/2-Wege Pneumatikimpulsventil, G 1/8", Standard
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-P 05 520
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 05 520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 10 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil airtec, P05520, 5/2- und 5/3-Wege-Pneumatikventile, 5/2-Wege-Pneumatikventile, 5/3-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Impulsventile (pneumatisch), Pneumatik-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,5963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.