Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12322 3/2-Wege Pneumatikimpulsventil, G 1/2", dominierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatik-Impulsventil (einseitig dominierend)
Artikel-Nr.:
     955-P 12 322
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 12 322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
P12322
3/2-Wege-Pneumatikventile
Airtec-Ventile
Airtec-Ventilsysteme
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Vorteile: -Bei diesem Ventil dominiert die Steuerseite 12 durch eine größere Kolbenfläche, sodass der Schieber auch gegen ein Signal bei 10 umschaltet. *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Gewinde (2x):
G 1/2"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/2"
Gewinde Steueranschluss (2x):
G 1/8"
Nennweite:
14 MM
Durchfluss:
3300 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
1 - 10 BAR
Gewicht:
0,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,8156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,23*
€ 220,4237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,23*
€ 215,6637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,20*
€ 209,678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,1664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.