Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA12X9NATUR-25 Polyamid-Schlauch, 12 x 9 mm, natur, 25 mtr. Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PA 12X9 NATUR-25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 12X9 NATUR-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Druckluftbremsleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -60 bis +130 °C Shore-Härte: 65 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29%
Weitere Informationen:
Ausführung:
25 mtr. Rolle
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
19 BAR
min. Biegeradius:
60 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: PA12X9NATUR-25, Brems-Schläuche, DIN 73378, DIN 74324, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, ISO 7628, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,77*
€ 102,68*
Lager 955
55
€ 5,90*
ab € 83,86*
€ 102,77*
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 106,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,2963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,0849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,9905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.