| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PA 15X12 SCHWARZ-100 Herst.-Nr.: PA 15X12 SCHWARZ-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Druckluftbremsleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: -hoher Betriebsdruck, -gute mechanische Widerstandskraft, -gute chemische Resistenz, -ideal für Vakuumanwendungen, -Farbe schwarz: UV-beständig, -schleppkettentauglich Temperaturbereich: -60 bis +130 °C Shore-Härte: 65 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29% Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100 mtr. Rolle | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 15 x 12 MM | Farbe: | schwarz | Betriebsdruck: | 15 BAR | min. Biegeradius: | 90 MM | Gewicht: | 7 KG |
|
| | |
| ... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > Messing-Schneidringverschraubungen, ISO 8434-1 (4- > Polyamid-Schläuche, Standard|PA... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen - Kl > Polyamid-Schläuche, Standard|PA... > Schläuche - Rohre - Schellen & Klemmen > Schläuche & Rohre aus Polyamid, Polyethylen, PTFE > Polyamid-Schläuche, Standard|PA... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > Messing-Klemmringverschraubungen, DIN EN 1254-2 (4 > Polyamid-Schläuche, Standard|PA | | |
| Weitere Suchbegriffe: PA15X12SCHWARZ-100, Brems-Schläuche, DIN 73378, DIN 74324, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, ISO 7628, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 500,71* | € 565,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 500,76* | € 566,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 506,49* | € 571,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|